Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2NO+2NC, Ordnungsziffern 5-8, DIN EN50012, 4pol.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2NO+2NC, Ordnungsziffern 5-8, DIN EN50012, 4pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19212XA220MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209548053

Sonepar Artikelnummer

120581576

Hersteller Artikelnummer

3RH19212XA220MA0

Hersteller Typ

3RH1921-2XA22-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19212XA220MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.069 kg

    Frontseitiger Hilfsschalter

    Der frontseitige Hilfsschalter SIRIUS 3RH19 erweitert die Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT1 mit zwei Schließern und zwei Öffnern.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschalter SIRIUS 3RH19
    • Anzahl der Kontakte: 2 Schliesser, 2 Öffner
    • Montage: Werkzeuglos auf Schütze 3RT1 und Hilfsschütze 3RH1 der Baugrößen S0-S12
    • Verfügbarkeit: Frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Schaltarten: Bis zu vier unverzögert schaltende oder bis zu zwei voreilend schaltende Kontakte
    • Kontaktarten: Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH und als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren ohne Werkzeug
    • Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis
    • Flexibilität durch verschiedene Anbaumöglichkeiten
    • Aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie