SIEMENS - Hilfsschalter, 2Ö, Anschluss Steuerstromkreis, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69122A
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 32 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684362
Sonepar Artikelnummer
120227558
Hersteller Artikelnummer
3RA69122A
Hersteller Typ
3RA6912-2A
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69122A
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
32 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg
- Typ: Hilfsschalter mit 2 Öffnern
- Anschluss: Federzuganschluss
- Steuerstromkreis: Geeignet für verschiedene Steuerungen
- Erhöhte Effizienz durch einfache Installation
- Flexibilität im Einsatz mit verschiedenen Steuerungen
- Aktualität dank fortlaufender Verbesserung des Systems
Hilfsschalter 2 Öffner Anschluss Steuerstromkreis
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


