SIEMENS - Hilfsschalter, 2Ö, Anschluss Steuerstromkreis, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69121A
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 32 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684294
Sonepar Artikelnummer
120227557
Hersteller Artikelnummer
3RA69121A
Hersteller Typ
3RA6912-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69121A
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
32 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.031 kg
- 2 Öffner-Optionen
- Schraubanschluss
- Kompatibel mit Steuerstromkreisen
- Ermöglicht eine einfache und schnelle Installation
- Effiziente Nutzung im SIRIUS Systembaukasten
- Hält die Systeme stets auf dem neuesten Stand
Hilfsschalter 2 Öffner Anschluss Steuerstromkreis
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


