Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2Ö, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S0-S12 für Motorschütze, 2pol.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2Ö, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S0-S12 für Motorschütze, 2pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19211EA02

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209293540

Sonepar Artikelnummer

120230894

Hersteller Artikelnummer

3RH19211EA02

Hersteller Typ

3RH1921-1EA02

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19211EA02

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

    Erster seitlicher Hilfsschalter 2 Öffner

    Der erste seitliche Hilfsschalter 2 Öffner dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT1.

    Technische Details:

    • Schraubanschluss für einfache Installation
    • Werkzeuglose Montage auf den Schützen 3RT1 der Baugrößen S0-S12
    • Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
    • Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Einbau ohne Werkzeug
    • Flexibilität durch mehrere Montageoptionen
    • Erweiterung der Steuerungsmöglichkeiten mit zusätzlichen Kontakten
    • Stabile und zuverlässige Verbindung durch Schraub- und Federzuganschlüsse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie