Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2Ö, DIN EN50005, 10mm, CAG CLAMP, Bgr.S0-S12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2Ö, DIN EN50005, 10mm, CAG CLAMP, Bgr.S0-S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19212EA02

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209407121

Sonepar Artikelnummer

120224423

Hersteller Artikelnummer

3RH19212EA02

Hersteller Typ

3RH1921-2EA02

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19212EA02

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.053 kg

    Erster seitlicher Hilfsschalter 2 Öffner

    Dieser Hilfsschalter SIRIUS 3RH19 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis von Schützen 3RT1.

    Technische Details:

    • Für Schütze 3RT1, Baugrößen S0-S12 geeignet
    • Kann ohne Werkzeug montiert werden
    • Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende Schließer und bis zu zwei voreilend schaltende Öffner
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar
    • Kann als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH eingesetzt werden
    • Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT möglich

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
    • Flexibilität durch verschiedene Anbaumöglichkeiten
    • Erweiterung von Hilfskontakten für individuellere Lösungen
    • Hohe Effizienz durch moderne Baukastenstruktur
    • Zuverlässige Kontaktanpassung für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie