Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2Ö, DIN EN50005, seitlich, 10mm, S3-S12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2Ö, DIN EN50005, seitlich, 10mm, S3-S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19212KA02

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209407152

Sonepar Artikelnummer

120224427

Hersteller Artikelnummer

3RH19212KA02

Hersteller Typ

3RH1921-2KA02

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19212KA02

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.051 kg

    Zweiter seitlicher Hilfsschalter, 2 Öffner

    Der zweite seitliche Hilfsschalter dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis der Schütze 3RT1 und bietet eine unkomplizierte Montage ohne Werkzeug.

    Technische Details:

    • 2 Öffner
    • Federzuganschluss
    • Kompatibel mit Schütze 3RT1 Baugrößen S0-S12
    • Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Variante
    • Bis zu vier unverzögert schaltende oder bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente oder Spiegelkontakte verfügbar
    • Durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und werkzeuglose Montage
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen
    • Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte
    • Aktuelle und zuverlässige Produktlösung mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie