SIEMENS - Hilfsschalter 2Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30120HG
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402239
Sonepar Artikelnummer
120594097
Hersteller Artikelnummer
5ST30120HG
Hersteller Typ
5ST3012-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30120HG
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
480 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.080 kg
- Modell: SENTRON 5ST3
- Kompatibilität: Für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Universelle Anbaumöglichkeit
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Erhöhte Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Hochwertige Komponenten von Siemens
Hilfsschalter 2 Öffner für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Der Hilfsschalter SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine universelle Anbaumöglichkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


