SIEMENS - Hilfsschalter, 2Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3012
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869187426
Sonepar Artikelnummer
120218336
Hersteller Artikelnummer
5ST3012
Hersteller Typ
5ST3012
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3012
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
400 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Modell: SENTRON 5ST3
- Kompatibel mit: LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP, Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV
- Erforderlicher Griffverbinder: 5ST3805-1 bei 5SU1
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Universell anbaubar für verschiedene Schalter
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Hilfsschalter 2 Öffner für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die einfach und komfortabel montiert werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


