Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2Ö Strombahnen:1Ö, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2Ö Strombahnen:1Ö, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112HA02

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829534

Sonepar Artikelnummer

120228666

Hersteller Artikelnummer

3RH29112HA02

Hersteller Typ

3RH2911-2HA02

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112HA02

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 2 Ö, .1/.2, .1/.2, --/--, --/--

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine werkzeuglose Montage auf Schützen der Baureihe 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2.

    Technische Details:

    • 2 öffenbarende Kontakte (Ö)
    • Montage ohne Werkzeug
    • Passend für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Baugrößenunabhängig
    • Verfügbar als frontseitige oder seitliche Variante
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau dank werkzeugloser Montage
    • Flexible Anwendung durch baugrößenunabhängige Installation
    • Hohe Effizienz durch die Möglichkeit der Verwendung als zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Immer auf dem neuesten Stand mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie