SIEMENS - Hilfsschalter, 2S+1Ö, Strombahn 1Ö, 1S, 1S, Sondervariante für Schütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111YA210MA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209895553
Sonepar Artikelnummer
121118804
Hersteller Artikelnummer
3RH29111YA210MA0
Hersteller Typ
3RH2911-1YA21-0MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29111YA210MA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.052 kg
- Frontseitig, 2 S + 1 Ö, 31/32, 43/44, 53/54
- Schraubanschluss für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
- Varianten als frontseitig oder seitlich anbaubare Ausführungen
- Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
- Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich
- Einfacher Einbau ohne Werkzeug
- Flexibilität durch baugrößenunabhängige Montage
- Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte
- Aktuelle Lösung im SIRIUS Systembaukasten
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis, montierbar ohne Werkzeug und baugrößenunabhängig.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


