Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111HA21

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829374

Sonepar Artikelnummer

120228650

Hersteller Artikelnummer

3RH29111HA21

Hersteller Typ

3RH2911-1HA21

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111HA21

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 1 Ö

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine werkzeuglose Montage auf Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
    • Schaltungen: 2 S + 1 Ö
    • Strombahn: 1 Ö, 1 S, 1 S
    • Montage: frontseitig, werkzeuglos
    • Verfügbare Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Schließer/Öffner: bis zu vier schaltende, bis zu zwei voreilend schaltende
    • Anschluss: Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug.
    • Flexibel einsetzbar durch baugrößenunabhängige Montage.
    • Erweiterte Kontaktmöglichkeiten im Steuerstromkreis für verbesserte Steuerung.
    • Hohe Zuverlässigkeit durch zwangsgeführte Kontaktelemente.
    • Immer aktueller Stand der Technik im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie