SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö, links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY27812C
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209154544
Sonepar Artikelnummer
120225572
Hersteller Artikelnummer
3TY27812C
Hersteller Typ
3TY2781-2C
Hersteller Artikel Nr.:
3TY27812C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.191 kg
- 2 Schließer und 2 Öffner
- Linke Anordnung
- Geeignet für verschiedene Siemens Schaltgeräte
- Erhöhte Flexibilität bei der Schaltung
- Einfache Montage und Anpassung
- Zuverlässige Kontaktierung für verschiedene Anwendungen
Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, links
Der Hilfsschalterblock dient zur Erweiterung der elektrischen Kontaktmöglichkeiten in Schaltanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


