SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö, rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY27812D
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209237711
Sonepar Artikelnummer
120225573
Hersteller Artikelnummer
3TY27812D
Hersteller Typ
3TY2781-2D
Hersteller Artikel Nr.:
3TY27812D
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.193 kg
- Modell: Hilfsschalterblock 2S+2Ö
- Position: rechts
- Typ: 2 Schließer + 2 Öffner
- Kompatibel mit diversen Siemens Schaltgeräten
- Ermöglicht eine flexible Anpassung von Schaltfunktionen.
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme.
- Verbesserte Effizienz durch simultane Schaltvorgänge.
Hilfsschalterblock 2S+2Ö, rechts
Der Hilfsschalterblock 2S+2Ö, rechts dient zur Erweiterung der Schaltfunktionen in elektrischen Schaltanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


