Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112XA220MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209892576

Sonepar Artikelnummer

120581627

Hersteller Artikelnummer

3RH29112XA220MA0

Hersteller Typ

3RH2911-2XA22-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112XA220MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.059 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine einfache Montage ohne Werkzeug.

    Technische Details:

    • Frontseitig, 2 S + 2 Ö, 53/54, 61/62, 71/72, 83/84
    • Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 Ö, 1 S
    • Federzuganschluss
    • Für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltenden und bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und werkzeuglose Montage
    • Flexible Erweiterung von Hilfskontakten
    • Einsatzmöglichkeiten als zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Effiziente und aktuelle Systemlösung im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie