Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, SONDERVARIANTEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, SONDERVARIANTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111XA220MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209891579

Sonepar Artikelnummer

120581621

Hersteller Artikelnummer

3RH29111XA220MA0

Hersteller Typ

3RH2911-1XA22-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111XA220MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.058 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und kann einfach auf Schütze montiert werden.

    Technische Details:

    • Frontseitige Montage ohne Werkzeug
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
    • Varianten mit bis zu vier unverzögert schaltenden und bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern
    • Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu handhaben
    • Flexibel durch baugrößenunabhängige Montage
    • Zuverlässige Leistung durch zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Immer aktuell und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie