Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1S, 1Ö, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1S, 1Ö, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111FA220MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209900783

Sonepar Artikelnummer

120581619

Hersteller Artikelnummer

3RH29111FA220MA0

Hersteller Typ

3RH2911-1FA22-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111FA220MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.055 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, .3/.4, .3/.4, .1/.2, .1/.2

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine werkzeuglose Montage auf Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2.

    Technische Details:

    • Frontseitig montierbar, ohne Werkzeug
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Verfügbar als zwangsgeführte Kontaktelemente oder Spiegelkontakte
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente Installation
    • Baugrößenunabhängige Nutzung
    • Immer aktuelle Systemlösungen mit SIRIUS Systembaukasten
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Montagevarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie