Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, für Hilfsschütze, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, für Hilfsschütze, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111GA22

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829244

Sonepar Artikelnummer

120228639

Hersteller Artikelnummer

3RH29111GA22

Hersteller Typ

3RH2911-1GA22

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111GA22

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.056 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, 53/54, 61/62, 71/72, 83/84

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine einfache Montage ohne Werkzeug.

    Technische Details:

    • Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 Ö, 1 S
    • Schraubanschluss
    • Physisch kodiert
    • Kombinierbar nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 (nach EN 50011)
    • Montage baugrößenunabhängig auf Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Verfügbare Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern
    • Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und werkzeugloses Montagesystem
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Bauformen
    • Effiziente Erweiterung von Hilfskontakten
    • Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente für erhöhte Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie