Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, für Hilfsschütze, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter, 2S+2Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, für Hilfsschütze, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112GA22

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829473

Sonepar Artikelnummer

120228662

Hersteller Artikelnummer

3RH29112GA22

Hersteller Typ

3RH2911-2GA22

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112GA22

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.061 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 Ö, 1 S
    • Federzuganschluss, physisch kodiert
    • Kompatibel mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 (nach EN 50011)
    • Baugrößenunabhängige Montage auf Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 ohne Werkzeug
    • Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren, spart Zeit und Aufwand
    • Flexibilität durch Baugrößenunabhängigkeit
    • Ein effizientes System mit aktuellen Technologien
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten
    • Erhöhte Sicherheit durch zwangsgesteuerte Kontaktelemente

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie