Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111HA22

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829312

Sonepar Artikelnummer

120228651

Hersteller Artikelnummer

3RH29111HA22

Hersteller Typ

3RH2911-1HA22

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111HA22

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.055 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 erweitert die Hilfskontakte im Steuerstromkreis mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten und flexibler Montage.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
    • Schaltungen: 2 Schließer (S) + 2 Öffner (Ö)
    • Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 S, 1 S
    • Montage: Frontseitig, ohne Werkzeug, auf 3RT2 und 3RH2
    • Varianten: Frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Kontaktarten: Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Kontakte
    • Anschlüsse: Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau ohne weiteres Werkzeug
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Montagevarianten
    • Erweiterte Funktionalität durch zusätzliche Hilfskontakte
    • Verlässliche Kontaktierung durch zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Immer aktuelles Design im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie