Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112HA22

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829558

Sonepar Artikelnummer

120228674

Hersteller Artikelnummer

3RH29112HA22

Hersteller Typ

3RH2911-2HA22

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112HA22

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und bietet eine unkomplizierte Montage auf den Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2.

    Technische Details:

    • Frontseitige Hilfsschalter 3RH29
    • 2 S + 2 Ö
    • Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 S, 1 S
    • Federzuganschluss
    • Baugrößenunabhängige Montage
    • Verfügbarkeit von bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und werkzeugloser Montageprozess
    • Flexibilität durch baugrößenunabhängige Installation
    • Effiziente Nutzung als zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Moderne Lösung im SIRIUS Systembaukasten für aktuelle Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie