Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1S, 1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1S, 1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111FA22

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209878174

Sonepar Artikelnummer

120230127

Hersteller Artikelnummer

3RH29111FA22

Hersteller Typ

3RH2911-1FA22

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111FA22

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.055 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.

    Technische Details:

    • Typ: Frontseitiger Hilfsschalter
    • Anzahl der Kontakte: 2 Schließer (S) + 2 Öffner (Ö)
    • Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 Ö, 1 S
    • Montage: Werkzeuglos, baugrößenunabhängig
    • Modelle: Frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Schaltverhalten: Bis zu 4 unverzögert schaltende bzw. bis zu 2 voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Anschluss: Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und schnell zu installieren, ohne Werkzeug.
    • Flexibilität durch baumusterunabhängige Montage.
    • Erweiterungsmöglichkeiten für Steuerstromkreise mit Hilfskontakten.
    • Zuverlässige Funktionen durch zwangsgeführte Kontaktelemente.
    • Aktuelle Technik im innovativen SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie