SIEMENS - Hilfsschalter, 2S, Anschluss Steuerstromkreis, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69112A
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 32 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684331
Sonepar Artikelnummer
120227556
Hersteller Artikelnummer
3RA69112A
Hersteller Typ
3RA6911-2A
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69112A
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
32 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg
- 2 Schliesser für den Anschluss an den Steuerstromkreis
- Federzuganschluss für einfache Installation
- Kompatibel mit SIRIUS Systembaukasten
- Ermöglicht eine effiziente und flexible Systemkonfiguration
- Schnelle und einfache Montage durch Federzuganschluss
- Aktuelle Technologien für zuverlässigen Betrieb
Hilfsschalter 2 Schliesser Anschluss Steuerstromkreis
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


