Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2S, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S0-S12 für Motorschütze, 2pol.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2S, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S0-S12 für Motorschütze, 2pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19212EA20

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209407114

Sonepar Artikelnummer

120224424

Hersteller Artikelnummer

3RH19212EA20

Hersteller Typ

3RH1921-2EA20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19212EA20

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.051 kg

    Erster seitlicher Hilfsschalter 2 Schliesser

    Der Hilfsschalter 3RH19 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ist einfach ohne Werkzeug auf die Schütze 3RT1 montierbar.

    Technische Details:

    • Schaltung: 2 Schliesser
    • Montage: Werkzeuglose Montage auf Schütze 3RT1 der Baugrößen S0-S12
    • Varianten: Frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Schaltkapazität: Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Kontaktarten: Zwangsgeführte Kontaktelemente oder Spiegelkontakte
    • Anschluss: Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Installation ohne Werkzeug
    • Flexibilität durch verschiedene Montagevarianten
    • Erweiterte Schaltmöglichkeiten im Steuerstromkreis
    • Robuste und zuverlässige Ausführung für den industriellen Einsatz
    • Teil des flexiblen SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie