Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2S, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S3-S12 für Motorschütze, 2pol.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2S, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S3-S12 für Motorschütze, 2pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19211KA20

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209293564

Sonepar Artikelnummer

120230900

Hersteller Artikelnummer

3RH19211KA20

Hersteller Typ

3RH1921-1KA20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19211KA20

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

    Zweiter seitlicher Hilfsschalter

    Der zweite seitliche Hilfsschalter SIRIUS 3RH19 erweitert die Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT1, und kann ohne Werkzeug montiert werden.

    Technische Einzelheiten:

    • 2 Schliesser
    • Schraubanschluss
    • Kompatibel mit Schütze 3RT1 der Baugrößen S0-S12
    • Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Kontakte
    • Verwendbar als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
    • Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und werkzeugfreie Montage
    • Flexibilität durch verschiedene Anbaumöglichkeiten
    • Erweiterte Funktionalität für Steuerstromkreise
    • Hohe Effizienz durch unkomplizierte Handhabung
    • Immer aktuell im Rahmen des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie