Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2S, DIN EN50005, seitlich, 10mm, S3-S12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2S, DIN EN50005, seitlich, 10mm, S3-S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH19212KA20

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209407145

Sonepar Artikelnummer

120224428

Hersteller Artikelnummer

3RH19212KA20

Hersteller Typ

3RH1921-2KA20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH19212KA20

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

    Zweiter seitlicher Hilfsschalter

    Der zweite seitliche Hilfsschalter ist für die Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis von Schützen 3RT1 konzipiert und ermöglicht eine einfache Montage ohne Werkzeug.

    Technische Details:

    • 2 Schliesser
    • Federzuganschluss
    • Kompatibel mit Schützen 3RT1 der Baugrößen S0-S12
    • Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Nutzen:

    • Einfacher und schneller Montageprozess ohne Werkzeug
    • Erweiterte Flexibilität durch verschiedene Schaltoptionen
    • Effiziente und zuverlässige Funktionalität im Steuerstromkreis
    • Aktuelle Technologie gewährleistet Leistungsfähigkeit und Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie