SIEMENS - Hilfsschalter 2S, für Leitungsschutzschalter nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30110HG
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402222
Sonepar Artikelnummer
120593959
Hersteller Artikelnummer
5ST30110HG
Hersteller Typ
5ST3011-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30110HG
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
480 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
- Universell anbaubar
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Hohe Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Komfortable Montage und Anschluss
Hilfsschalter 2 Schließer für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


