SIEMENS - Hilfsschalter 2S für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3011
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869187419
Sonepar Artikelnummer
120218335
Hersteller Artikelnummer
5ST3011
Hersteller Typ
5ST3011
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3011
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
400 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg
- Kompatibel mit LS-Schaltern 5SL, 5SY, 5SP
- Einbauschalter 5TL1
- FI/LS 5SU1, FI 5SV
- Erforderlicher Griffverbinder 5ST3805-1 bei 5SU1
- Universell anbaubar
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Zusatzkomponente für effektiven Schutz
Hilfsschalter 2 Schließer für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV
Hilfsschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die einfach zu montieren und sicher zu installieren sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


