SIEMENS - Hilfsschalter, 2S, Strombahn 1S, 1S, Sondervarianten für 3RT2 Federzug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112XA200MA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209899278
Sonepar Artikelnummer
121118927
Hersteller Artikelnummer
3RH29112XA200MA0
Hersteller Typ
3RH2911-2XA20-0MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH29112XA200MA0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.052 kg
- Strombahn: 1 S, 1 S, --, --
- Federzuganschluss
- Kompatibel mit Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
- Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
- Schaltmöglichkeiten: bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
- Verfügbar als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
- Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich
- Einfache Montage ohne Werkzeug, unabhängig von der Baugröße
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Montage- und Schaltoptionen
- Optimale Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen im Steuerstromkreis
- Gestaltung eines effizienten SIRIUS Systembaukastens
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Produkte
Hilfsschalter, frontseitig, 2 S, 53/54, 63/64, --/--, --/--
Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 ermöglicht die Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und bietet vielseitige Montageoptionen ohne Werkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


