Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 2S Strombahnen:1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 2S Strombahnen:1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111HA20

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829305

Sonepar Artikelnummer

120228649

Hersteller Artikelnummer

3RH29111HA20

Hersteller Typ

3RH2911-1HA20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111HA20

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

    Hilfsschalter

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 erweitert die Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine werkzeuglose Montage auf Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2.

    Technische Details:

    • Frontseitige Montage
    • 2 Schaltstellen
    • Strombahn: 1 S, 1 S
    • Schraubanschluss für einfache Installation
    • Varianten mit bis zu vier unverzögert schaltenden sowie bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern
    • Verfügbar mit Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Montage erleichtert die Installation
    • Vielseitigkeit in der Anwendung dank mehrerer Varianten
    • Bietet effiziente und zuverlässige Schaltalternativen
    • Einfacher Anschluss macht die Integration in bestehende Systeme unkompliziert
    • Teil des modularen SIRIUS Systembaukastens für optimale Flexibilität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie