SIEMENS - Hilfsschalter, 2S, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92006C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209860223
Sonepar Artikelnummer
120587911
Hersteller Artikelnummer
3LD92006C
Hersteller Typ
3LD9200-6C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92006C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.025 kg
- Modularer Aufbau für eine schnelle und einfache Montage
- Isolierstoffkapselung
- Optimum Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65
- Verschiedene Montagevarianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene, oder Verteilereinbau
- Varianten auch für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Internationale Approbationen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Sichere Abschaltung von Lasten in zahlreichen Anwendungen, z.B. Drehstrommotoren und Klimaanlagen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Maschinenbau und in der Nahrungsmittelindustrie
- Einfachheit der Montage durch modulare Gestaltung
- Verlässlicher Schutz bei Anwendungen im Freien durch hohe Schutzart
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Hilfsschalter, 2S, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2
Der Hilfsschalter 2S dient als essentielles Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 und 3LD5, um sichere Abschaltungen von Lasten in verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


