Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 30U, frontseitig, 3S voreilend, für 3RH2 u. 3RT2, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 30U, frontseitig, 3S voreilend, für 3RH2 u. 3RT2, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111FC30

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621025025

Sonepar Artikelnummer

121118845

Hersteller Artikelnummer

3RH29111FC30

Hersteller Typ

3RH2911-1FC30

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111FC30

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.052 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 3 S, 30 U, 57/58, 67/68, 77/78, -/-

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine werkzeuglose Montage auf Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2.

    Technische Details:

    • 3 Schließer, 30 UC
    • Schraubanschluss für einfache Verbindung
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
    • Baugrößenunabhängig montierbar
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Einsetzbar als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Montage spart Zeit und Aufwand
    • Flexibilität durch baugrößenunabhängige Installation
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Effiziente Nutzung der Hilfskontakte für hohe Leistung
    • Aktuelles SIRIUS Systembaukasten für einfache Anwendbarkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie