Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 3Ö Strombahnen:1Ö, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 3Ö Strombahnen:1Ö, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111HA03

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829329

Sonepar Artikelnummer

120228644

Hersteller Artikelnummer

3RH29111HA03

Hersteller Typ

3RH2911-1HA03

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111HA03

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.052 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 3 Ö, .1/.2, .1/.2, .1/.2, --/--

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis, die werkzeuglos montiert werden können.

    Technische Details:

    • Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, --
    • Schraubanschluss
    • Für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
    • Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und werkzeuglos zu montieren
    • Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Modularer Systembaukasten, der immer aktuell ist

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie