Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 3S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1S, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 3S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111XA310MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896031

Sonepar Artikelnummer

120581622

Hersteller Artikelnummer

3RH29111XA310MA0

Hersteller Typ

3RH2911-1XA31-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111XA310MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.056 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Frontseitige Montage ohne Werkzeug
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Verfügbar als zwangsgeführte Kontaktelemente und Spiegelkontakte
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient zu installieren
    • Baugrößenunabhängige Anbringung
    • Immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Montagesorten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie