Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 3S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1S, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 3S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112XA310MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209892569

Sonepar Artikelnummer

120581628

Hersteller Artikelnummer

3RH29112XA310MA0

Hersteller Typ

3RH2911-2XA31-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112XA310MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Typ: 3 S + 1 Ö, 53/54, 61/62, 73/74, 83/84
    • Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 S, 1 S
    • Unverzögert schaltende und voreilend schaltende Varianten verfügbar
    • Verfügbarkeit von zwangsgeführten Kontaktelementen
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Montage auf Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
    • Erweiterung der Hilfskontakte für höhere Flexibilität im Steuerstromkreis
    • Einfache Handhabung und Effizienz
    • Aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie