Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter, 3S+1Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1S, 1S, für Hilfsschütze, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter, 3S+1Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1S, 1S, für Hilfsschütze, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111GA31

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829442

Sonepar Artikelnummer

120228640

Hersteller Artikelnummer

3RH29111GA31

Hersteller Typ

3RH2911-1GA31

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111GA31

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.055 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 3 S + 1 Ö, 53/54, 61/62, 73/74, 83/84

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und kann ohne Werkzeug montiert werden.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschalter SIRIUS 3RH29
    • Frontseitige Montage auf Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
    • Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Schaltungsfähigkeiten: bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich
    • Physisch kodiert, nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 kombinierbar

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Montage ermöglicht eine schnelle Installation
    • Flexibles Design passt sich verschiedenen Baugrößen an
    • Effiziente Erweiterung der Schaltmöglichkeiten im Steuerstromkreis
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente für erhöhte Sicherheit
    • Immer aktuelle Lösungen dank dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie