Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter, 3S+1Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1S, 1S, für Hilfsschütze, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter, 3S+1Ö, Strombahn 1S, 1Ö, 1S, 1S, für Hilfsschütze, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112GA31

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829466

Sonepar Artikelnummer

120228663

Hersteller Artikelnummer

3RH29112GA31

Hersteller Typ

3RH2911-2GA31

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112GA31

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Frontseitig, 3 S + 1 Ö, 53/54 , 61/62 , 73/74 , 83/84
    • Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 S, 1 S
    • Federzuganschluss
    • Physisch kodiert
    • Kompatibel nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 (nach EN 50011)
    • Baugrößenunabhängige Montage ohne Werkzeug auf Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Verfügbar als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltenden und bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern
    • Verfügbare Ausführungen als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH und Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Durchgängiger Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Ausbau der Schaltmöglichkeiten im Steuerstromkreis
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch mehreren Varianten
    • Aktuelle Technologie, die die Effizienz verbessert
    • Schnelle Montage ohne Werkzeug spart Zeit und Aufwand
    • Kompatibilität mit verschiedenen Siemens Produkten gewährleistet vielseitige Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie