Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 3S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 3S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111HA31

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829350

Sonepar Artikelnummer

120228653

Hersteller Artikelnummer

3RH29111HA31

Hersteller Typ

3RH2911-1HA31

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111HA31

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.056 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.

    Technische Details:

    • Frontseitig montierbar, 3 S + 1 Ö
    • Baugrößenunabhängig, werkzeuglos
    • Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Erhältlich als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Einsatz durch werkzeuglose Montage
    • Flexibilität durch baugrößenunabhängige Anbringung
    • Erweiterte Schaltmöglichkeiten durch mehrere Kontakte
    • Aktuelle Technik im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie