Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 3S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 3S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112HA31

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829596

Sonepar Artikelnummer

120228676

Hersteller Artikelnummer

3RH29112HA31

Hersteller Typ

3RH2911-2HA31

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112HA31

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.

    Technische Details:

    • Frontseitige Montage, ohne Werkzeug
    • 3 Schließer (S) + 1 Öffner (Ö)
    • Strombahn: 1 Ö, 1 S, 1 S, 1 S
    • Varianten erhältlich: frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Bis zu vier unverzögert schaltende Schließer und bis zu zwei voreilend schaltende Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente oder Spiegelkontakte
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und zeitsparender Einbau
    • Hohe Flexibilität durch baugrößenunabhängige Montage
    • Effiziente Nutzung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis
    • Immer aktuelle Systemkomponenten im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie