Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 3S Strombahnen:1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 3S Strombahnen:1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112HA30

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829572

Sonepar Artikelnummer

120228675

Hersteller Artikelnummer

3RH29112HA30

Hersteller Typ

3RH2911-2HA30

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112HA30

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und kann werkzeuglos auf die Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 montiert werden.

    Technische Details:

    • Frontseitige Montage
    • Strombahn: 1 S, 1 S, 1 S
    • Federzuganschluss
    • Bis zu vier unverzögert schaltende und zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Erhältlich als zwangsgeführte Kontaktelemente oder Spiegelkontakte
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und werkzeugloser Einbau
    • Hohe Flexibilität durch baugrößenunabhängige Montage
    • Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte
    • Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie