Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 4Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, 1Ö, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 4Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, 1Ö, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111XA040MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209904453

Sonepar Artikelnummer

120581620

Hersteller Artikelnummer

3RH29111XA040MA0

Hersteller Typ

3RH2911-1XA04-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111XA040MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.052 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 4 Ö, 51/52, 61/62, 71/72, 81/82

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine einfache Montage auf Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2 ohne Werkzeug.

    Technische Details:

    • Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Frontseitige und seitlich anbaubare Varianten erhältlich
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente verfügbar
    • Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage ohne Werkzeug, baugrößenunabhängig
    • Flexibles Design mit verschiedenen Anschlussoptionen
    • Immer aktueller SIRIUS Systembaukasten für Effizienz
    • Erweiterung der Funktionalität im Steuerstromkreis

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie