Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 4Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, 1Ö, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 4Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, 1Ö, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112XA040MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209902282

Sonepar Artikelnummer

120581626

Hersteller Artikelnummer

3RH29112XA040MA0

Hersteller Typ

3RH2911-2XA04-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112XA040MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.059 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und kann einfach ohne Werkzeug auf die Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 montiert werden.

    Technische Details:

    • Frontseitig, 4 Ö, 51/52, 61/62, 71/72, 81/82
    • Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö
    • Federzuganschluss
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente oder Spiegelkontakte verfügbar
    • Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und werkzeugloser Einbau
    • Hohe Flexibilität durch baugrößenunabhängige Montage
    • Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte
    • Aktuelle und zuverlässige Lösung im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie