Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 4Ö Strombahnen:1Ö, 1Ö, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 4Ö Strombahnen:1Ö, 1Ö, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112FA04

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209829640

Sonepar Artikelnummer

120228656

Hersteller Artikelnummer

3RH29112FA04

Hersteller Typ

3RH2911-2FA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112FA04

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.061 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 4 Ö, .1/.2, .1/.2, .1/.2, .1/.2

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und bietet eine einfache Montage ohne Werkzeug.

    Technische Details:

    • Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö
    • Federzuganschluss für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Baugrößenunabhängige Frontmontage
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Kontakte
    • Verfügbare Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und werkzeuglos zu montieren
    • Erweiterung der Schaltmöglichkeiten im Steuerstromkreis
    • Flexibilität durch mehrere Anbauvarianten
    • Zuverlässigkeit durch zwangsgeführte Kontaktelemente
    • Effiziente Lösung im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie