Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 4Ö Strombahnen:1Ö, 1Ö, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 4Ö Strombahnen:1Ö, 1Ö, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111FA04

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829404

Sonepar Artikelnummer

120317197

Hersteller Artikelnummer

3RH29111FA04

Hersteller Typ

3RH2911-1FA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111FA04

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.056 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 4 Ö

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine werkzeuglose Montage auf den Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2.

    Technische Details:

    • Frontseitiger Hilfsschalter mit 4 Ö
    • Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar
    • Varianten mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher, werkzeugloser Einbau für schnelle Installation
    • Flexibilität durch verschiedene Anbaumöglichkeiten (frontseitig oder seitlich)
    • Effiziente Erweiterung der Steuerfunktionen
    • Aktuelle Technologie verbessert die Zuverlässigkeit im Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie