SIEMENS - Hilfsschalter 4S+4Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY27412J
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209057944
Sonepar Artikelnummer
120225570
Hersteller Artikelnummer
3TY27412J
Hersteller Typ
3TY2741-2J
Hersteller Artikel Nr.:
3TY27412J
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5.6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.271 kg
- 4 Schaltelemente (S)
- 4 Öffnerkontakte (Ö)
- Kompatibel mit Siemens Schütztypen
- Maximale Betriebsspannung: 400 V
- Ermöglicht flexiblere Schaltungsanpassungen
- Einfach zu installieren und zu integrieren
- Für verschiedene Anwendungen geeignet
- Erhöht die Zuverlässigkeit und Sicherheit der elektrischen Systeme
Hilfsschalterblock, 4S+4Ö
Der Hilfsschalterblock 4S+4Ö dient zur Erweiterung und Steuerung von elektrischen Schaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


