Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 4S, stromb.: 1S, 1S, 1S, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 4S, stromb.: 1S, 1S, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111XA400MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896048

Sonepar Artikelnummer

120581623

Hersteller Artikelnummer

3RH29111XA400MA0

Hersteller Typ

3RH2911-1XA40-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111XA400MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.056 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis mit einer einfachen, werkzeuglosen Montage auf Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.

    Technische Details:

    • Frontseitig montierbare Baugröße
    • Strombahn: 1 S, 1 S, 1 S, 1 S
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Erhältlich als zwangsgeführte Kontaktelemente oder als Spiegelkontakte

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
    • Flexibilität durch baugrößenunabhängige Montage
    • Hohe Effizienz durch aktuelle und innovative Lösungen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Steuerstromkreis

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie