Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 4S, stromb.: 1S, 1S, 1S, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 4S, stromb.: 1S, 1S, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112XA400MA0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209892781

Sonepar Artikelnummer

120581629

Hersteller Artikelnummer

3RH29112XA400MA0

Hersteller Typ

3RH2911-2XA40-0MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112XA400MA0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.061 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 erweitert die Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine einfache Installation ohne Werkzeug.

    Technische Details:

    • Frontseitige Montage
    • 4 S, 53/54, 63/64, 73/74, 83/84
    • Strombahn: 1 S für jede Kontaktstelle
    • Federzuganschluss
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
    • Erhältlich als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente verfügbar
    • Durchgängiger Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und werkzeuglose Montage
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten im Steuerstromkreis
    • Erweiterte Funktionalität durch zusätzliche Hilfskontakte
    • Effiziente Kontaktanordnung für bessere Steuerung
    • Aktueller Stand der Technik im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie