Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 4S, stromb.:1S, 1S, 1S, 1S für Hilfsschütze, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 4S, stromb.:1S, 1S, 1S, 1S für Hilfsschütze, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111GA40

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829237

Sonepar Artikelnummer

120228641

Hersteller Artikelnummer

3RH29111GA40

Hersteller Typ

3RH2911-1GA40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111GA40

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.056 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 4 S

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Strombahn: 1 S, 1 S, 1 S, 1 S
    • Schraubanschluss, physisch kodiert
    • Kombinierbar nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 (nach EN 50011)
    • Baugrößenunabhängige Montage ohne Werkzeug auf Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Verfügbare Varianten: frontseitig oder seitlich anbaubar
    • Bis zu vier unverzögert schaltende und bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Erhältlich mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug.
    • Hohe Flexibilität durch baugrößenunabhängige Montage.
    • Systematischer Einsatz im SIRIUS Systembaukasten für optimale Effizienz.
    • Verfügbarkeit von unterschiedlichen Contact-Varianten für diverse Anwendungen.
    • Aktuelle Technologie, die stets den Anforderungen des Marktes entspricht.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie