Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29111FA40

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829398

Sonepar Artikelnummer

120228634

Hersteller Artikelnummer

3RH29111FA40

Hersteller Typ

3RH2911-1FA40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29111FA40

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.057 kg

    Hilfsschalter, frontseitig, 4 S

    Der Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dient zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und ermöglicht eine einfache Montage auf den Schützen 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.

    Technische Details:

    • Strombahn: 1 S, 1 S, 1 S, 1 S
    • Schraubanschluss für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
    • Frontseitige und seitliche Anbaubarkeit
    • Bis zu vier unverzögert schaltende bzw. bis zu zwei voreilend schaltende Schließer und Öffner
    • Zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH
    • Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT
    • Verfügbar mit Schraubanschluss und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren ohne Werkzeug
    • Flexibilität durch baugrößenunabhängige Montage
    • Effiziente Erweiterung der Hilfskontakte
    • Aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie