Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH29112FA40

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209829633

Sonepar Artikelnummer

120228657

Hersteller Artikelnummer

3RH29112FA40

Hersteller Typ

3RH2911-2FA40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH29112FA40

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

    Hilfsschalter SIRIUS 3RH29

    Die Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 dienen zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis und bieten eine einfache, werkzeuglose Montage auf Schützen.

    Technische Details:

    • Frontseitig montierbar
    • 4 Schaltstellungen
    • Strombahn: 1 S, 1 S, 1 S, 1 S
    • Federzuganschluss
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2 und Hilfsschützen 3RH2
    • Erhältlich als zwangsgeführte Kontaktelemente oder Spiegelkontakte
    • Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Montage für einfache Installation
    • Flexibilität durch verschiedene Anbaumöglichkeiten (frontseitig oder seitlich)
    • Unverzögert schaltend für schnelle Reaktionszeiten
    • Effiziente Erweiterung der Steuerkreise mit bis zu vier Schaltern
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens für durchgängige Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie