SIEMENS - Hilfsschalter AUX 2W + 2W 2x standard 400 V AC + 2x digital 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AG03
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949095224
Sonepar Artikelnummer
120592832
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AG03
Hersteller Typ
3VW9011-0AG03
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AG03
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.091 kg
- Modularer Aufbau: Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten.
- RoHS-konform.
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst.
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Ermöglicht eine kosteneffiziente Wartung und Anpassung.
- Verbesserte Flexibilität durch die Möglichkeit zur individuellen Anpassung.
Hilfsschalter AUX 2W + 2W 2x standard 400 V AC + 2x digital 24 V DC Wechselkontakte
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und ermöglicht einfache Austauschbarkeit und Nachrüstung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


